Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 121916

  • ERIKS:13181669
  • Hersteller:TAF121916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9250 N
Statische Belastung
11200 N