8,68 €/ Stückexkl. MwSt
10,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 6610 N |
Statische Belastung | 7260 N |