201,94 €/ Stückexkl. MwSt
236,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 134000 N |
Statische Belastung | 324000 N |