Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 10512536

  • ERIKS:13181665
  • Hersteller:TAF10512536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,24 €/ Stückexkl. MwSt

206,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
113000 N
Statische Belastung
258000 N