Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 101716

  • ERIKS:13181663
  • Hersteller:TAF101716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8230 N
Statische Belastung
9190 N