Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 10012026

  • ERIKS:13181660
  • Hersteller:TAF10012026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,99 €/ Stückexkl. MwSt

156,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
82400 N
Statische Belastung
168000 N