20,22 €/ Stückexkl. MwSt
23,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 69 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 19300 N |
Statische Belastung | 28800 N |