Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6919 UU

  • ERIKS:13181586
  • Hersteller:RNA6919UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

307,43 €/ Stückexkl. MwSt

359,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
63 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
177000 N
Statische Belastung
493000 N