Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6918 UU

  • ERIKS:13181585
  • Hersteller:RNA6918UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,91 €/ Stückexkl. MwSt

306,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
63 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
172000 N
Statische Belastung
471000 N