Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6917 UU

  • ERIKS:13181584
  • Hersteller:RNA6917UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,36 €/ Stückexkl. MwSt

264,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
168000 N
Statische Belastung
448000 N