Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6916 UU

  • ERIKS:13181583
  • Hersteller:RNA6916UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,74 €/ Stückexkl. MwSt

231,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
132000 N
Statische Belastung
317000 N