173,44 €/ Stückexkl. MwSt
202,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 128000 N |
Statische Belastung | 299000 N |