Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6914 UU

  • ERIKS:13181581
  • Hersteller:RNA6914UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,41 €/ Stückexkl. MwSt

191,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
54 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
124000 N
Statische Belastung
281000 N