Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6913 UU

  • ERIKS:13181580
  • Hersteller:RNA6913UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,48 €/ Stückexkl. MwSt

153,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
97400 N
Statische Belastung
200000 N