Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6910 UU

  • ERIKS:13181577
  • Hersteller:RNA6910UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,33 €/ Stückexkl. MwSt

75,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
70800 N
Statische Belastung
142000 N