Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6909 UU

  • ERIKS:13181576
  • Hersteller:RNA6909UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,72 €/ Stückexkl. MwSt

65,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
66600 N
Statische Belastung
127000 N