Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6907 UU

  • ERIKS:13181574
  • Hersteller:RNA6907UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,23 €/ Stückexkl. MwSt

52,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
51600 N
Statische Belastung
92600 N