Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6906 UU

  • ERIKS:13181573
  • Hersteller:RNA6906UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,64 €/ Stückexkl. MwSt

45,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
40100 N
Statische Belastung
63000 N