Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6904 UU

  • ERIKS:13181571
  • Hersteller:RNA6904UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,42 €/ Stückexkl. MwSt

36,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
33000 N
Statische Belastung
44600 N