Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6902 UU

  • ERIKS:13181569
  • Hersteller:RNA6902UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,22 €/ Stückexkl. MwSt

31,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
23 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
18500 N
Statische Belastung
27100 N