25,69 €/ Stückexkl. MwSt
30,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 15500 N |
Statische Belastung | 20400 N |