Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 69/32 UU

  • ERIKS:13181567
  • Hersteller:RNA69/32UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,29 €/ Stückexkl. MwSt

50,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
50300 N
Statische Belastung
88300 N