Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 69/22 UU

  • ERIKS:13181565
  • Hersteller:RNA69/22UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
33800 N
Statische Belastung
52000 N