Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4926 UU

  • ERIKS:13181563
  • Hersteller:RNA4926UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

392,97 €/ Stückexkl. MwSt

459,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
206000 N
Statische Belastung
511000 N