Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4920 UU

  • ERIKS:13181560
  • Hersteller:RNA4920UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,58 €/ Stückexkl. MwSt

244,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
134000 N
Statische Belastung
297000 N