137,19 €/ Stückexkl. MwSt
160,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 103000 N |
Statische Belastung | 225000 N |