Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4916 UU

  • ERIKS:13181556
  • Hersteller:RNA4916UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,91 €/ Stückexkl. MwSt

135,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80700 N
Statische Belastung
158000 N