Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4914 UU

  • ERIKS:13181554
  • Hersteller:RNA4914UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,00 €/ Stückexkl. MwSt

111,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
76900 N
Statische Belastung
143000 N