Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4912 UU

  • ERIKS:13181552
  • Hersteller:RNA4912UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,78 €/ Stückexkl. MwSt

64,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
54500 N
Statische Belastung
92800 N