Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4911 UU

  • ERIKS:13181551
  • Hersteller:RNA4911UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,43 €/ Stückexkl. MwSt

50,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
52200 N
Statische Belastung
85700 N