34,04 €/ Stückexkl. MwSt
39,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 38900 N |
Statische Belastung | 63400 N |