Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4908 UU

  • ERIKS:13181548
  • Hersteller:RNA4908UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,00 €/ Stückexkl. MwSt

36,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
37200 N
Statische Belastung
58400 N