Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4905 UU

  • ERIKS:13181544
  • Hersteller:RNA4905UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,86 €/ Stückexkl. MwSt

24,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
20300 N
Statische Belastung
25100 N