Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4904 UU

  • ERIKS:13181543
  • Hersteller:RNA4904UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,52 €/ Stückexkl. MwSt

22,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
18000 N
Statische Belastung
20500 N