Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4903 UU

  • ERIKS:13181542
  • Hersteller:RNA4903UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,66 €/ Stückexkl. MwSt

20,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
10300 N
Statische Belastung
13100 N