Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/68 UU

  • ERIKS:13181537
  • Hersteller:RNA49/68UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,26 €/ Stückexkl. MwSt

85,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
73900 N
Statische Belastung
133000 N