54,78 €/ Stückexkl. MwSt
64,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 53400 N |
Statische Belastung | 89200 N |