Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/52 UU

  • ERIKS:13181534
  • Hersteller:RNA49/52UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,78 €/ Stückexkl. MwSt

43,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
42100 N
Statische Belastung
73600 N