Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/48 UU

  • ERIKS:13181533
  • Hersteller:RNA49/48UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
39600 N
Statische Belastung
66100 N