Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/42 UU

  • ERIKS:13181532
  • Hersteller:RNA49/42UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,18 €/ Stückexkl. MwSt

36,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
38000 N
Statische Belastung
60900 N