Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/38 UU

  • ERIKS:13181531
  • Hersteller:RNA49/38UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,28 €/ Stückexkl. MwSt

33,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
31600 N
Statische Belastung
50400 N