25,05 €/ Stückexkl. MwSt
29,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 29400 N |
Statische Belastung | 44200 N |