Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring Mit Dichtung RNA 49/22 UU

  • ERIKS:13181528
  • Hersteller:RNA49/22UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,58 €/ Stückexkl. MwSt

24,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
18.3 N
Statische Belastung
23.7 N