Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 49/14 UU

  • ERIKS:13181527
  • Hersteller:RNA49/14UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,93 €/ Stückexkl. MwSt

23,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
9260 N
Statische Belastung
10800 N