Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 648032

  • ERIKS:13181383
  • Hersteller:BR648032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,93 €/ Stückexkl. MwSt

192,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser
127 mm
Breite
50.8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein