Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 607632

  • ERIKS:13181382
  • Hersteller:BR607632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,57 €/ Stückexkl. MwSt

164,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser
120.65 mm
Breite
50.8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein