Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 567232

  • ERIKS:13181381
  • Hersteller:BR567232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,42 €/ Stückexkl. MwSt

145,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
50.8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein