Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 526832

  • ERIKS:13181380
  • Hersteller:BR526832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,08 €/ Stückexkl. MwSt

129,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser
107.95 mm
Breite
50.8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein