Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 486024

  • ERIKS:13181377
  • Hersteller:BR486024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,44 €/ Stückexkl. MwSt

84,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
95.25 mm
Breite
38.1 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein