Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 445628

  • ERIKS:13181376
  • Hersteller:BR445628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,00 €/ Stückexkl. MwSt

88,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Breite
44.45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein